ESCO 12mm x 16m double-sided tape (without substrate)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Adhesive Force8.2N/cm
Main WorksParts
Tape Length (m)16
Tape Thickness (mm)0.125
Tape Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For bonding and fixing various industrial materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan