ESCO 12mm x 32m double-sided tape (without base material)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Adhesive Force2.7N/cm
Main WorksParts
Tape Length (m)32
Tape Thickness (mm)0.05
Tape Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For bonding and fixing various industrial materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan