ESCO AC250V [1c] Round foot switch (yellow)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Cable Length (m)0.75mm <sup>2</sup> 3 core 1.5m
ColorYellow
Contact Configuration1a
Insulation Resistance (MΩ)100MΩ or more (DC500V megger)
Mass (g)320
Operating Force10N(1kgf)
Operating PatternsMomentary
Rated Current (A)6A
Rated Voltage (V)AC250V
Service Life100,000 times or more
Shock Resistance30G
TypeFoot switch (mini type for equipment)
Withstand Voltage1500V AC for 1 minute

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Built-in switch (MICRO switch V type)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan