ESCO 125V / 3A push switch (white)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
CircuitPush ON (momentary)
ColorBlack
Color (Knob)White
Outer Dimensions (mm)18x18x24.2(H)
Panel Cut Dimensions (mm)14.5x16
Panel Thickness (mm)3 or less
Rated Capacity (A)3,125VAC/2,30VAC
Type of OperationMomentary type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan