ESCO 125V / 16A push switch (black)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Number of Poles2-pole double throw
Outer Dimensions (mm)43.5x24x48(H)
Panel Cut Dimensions (mm)DIA12.5
Panel Thickness (mm)3 or less
Rated Capacity (A)16,125VAC
Switch TypeON-ON

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan