ESCO 125V / 15A push switch (red)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Color (Knob)Red
Number of Poles2-pole double throw
Outer Dimensions (mm)22.6x38x47(H)
Panel Cut Dimensions (mm)DIA12.5
Panel Thickness (mm)3 or less
Rated Capacity (A)15,125VAC
Switch TypeON-ON

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan