ESCO 125V / 12A rocker switch (black)

Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
Color (Knob)Black
Number of PolesSingle pole double throw
Panel Cut Dimensions (mm)19.2x12.2
Panel Thickness (mm)0.6~2.2
Rated Capacity (A)12,125VAC/6,250VAC
Switch TypeON-ON

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan