ESCO 125V / 10A single pole double throw / rocker switch (TV-51 compliant)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Number of PolesSingle pole double throw
Panel Cut Dimensions (mm)24x15.4
Panel Thickness (mm)1~4
Rated Capacity (A)10,125VAC/10,250VAC
Switch TypeON-ON

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan