ESCO 125V / 10A rocker switch

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
CircuitSingle pole single throw (ON-OFF)
Circuit ConfigurationSingle pole single throw
Color(Body) Black, (Knob Hot Stamp) White
Number of PolesSingle pole
Panel Cut Dimensions (mm)DIA20.4
Panel Thickness (mm)0.5~2.0
Rated Capacity10A 125V AC
Rated Current (A)10
Rated Voltage (V)125
Switch TypeON-OFF
Terminal ShapeFaston Tab 187

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan