ESCO 125V / 15A rocker switch (white)

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
Color (Knob)White
Number of PolesSingle pole
Panel Cut Dimensions (mm)28.6x13.7
Panel Thickness (mm)0.5~0.7
Rated Capacity (A)15,125VAC
Switch TypeON-OFF

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Illuminated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan