ESCO AC200V / 30mm panel tone buzzer

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Ambient Humidity to Use45~85%
Insulation Resistance (MΩ)over 100
Mass (g)115
Minimum Operating Voltage160V
Operating Voltage Range (V)180~240
Outer Dimensions (mm)44x44x73(H)
Panel Cut Dimensions (mm)For DIA30
Rated Current (A)0.014
Rated Voltage (V)AC200
Service Life80 hours
Storage Temperature (°C)-20~50
Volume (dB)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With volume adjustment knob

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan