ESCO 500g Repair Putty (Aluminum)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AppearanceSemi-liquid (with aluminum)
Attribute of The HazardousWater-insoluble
Bending Strength (MPa)26
ColorAluminum
Curing Time (hour)16
Hardness (Shore D)79
Hazardous ClassIII
Heat Resistance Temperature (°C)-35~120
Mixing RatioResin: Hardener = 100: 14
Tensile Strength (MPa)14
Time Can be Used (minute)60
Viscosity (mPa s)200000
Withstand Pressure (MPa)43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan