ESCO 13ml Repair Pen for Aluminum Sash (Pearl Silver)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Attribute of The HazardousWater-insoluble
ColorPearl silver (anodized silver)
Hazardous ClassII
Mass (g)25
Overall Length (mm)140
Width (mm)[Felt] 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has good adhesion and excellent weather resistance.
For repairing the color of aluminum sashes, doors, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan