ESCO 13mm x 10m foamed polyethylene round bar

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Diameter (DIAmm)13
Length (m)10
ShapeRound type
Suitable Gap Width (mm)11~12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Backup material for sealants.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan