ESCO 18mm x 80m foamed polyethylene round bar

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Diameter (DIAmm)18
Length (m)80
ShapeRound type
Suitable Gap Width (mm)13~15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Backup material for sealants.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan