ESCO 10mm x250m foamed polyethylene round bar

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Diameter (DIAmm)10
Length (m)250
ShapeRound type
Suitable Gap Width (mm)7~8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Backup material for sealants.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan