ESCO Non-PVC Transparent Film

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Length (m)2
MaterialPE+EVA+PE (3 layer structure)
Shapeplastic curtain
Thickness (mm)0.3
Width (mm)915

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan