ESCO 0.3x915mmx10m [PVC] film (yellow green)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
ColorYellow Green
Length (m)10
MaterialPVC
Shapeplastic curtain
Thickness (mm)0.3
Width (mm)915

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan