ESCO 600x 400x 600mm / 2 steps

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Maximum Working Load (kg)150
Number of Tiers2
Top Plate Height (m)0.6
Top plate dimensions / depth (mm)600
Top plate dimensions / width (mm)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan