ESCO PH meter

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
AccuracypH: ± 0.4 pH, temperature: ± 0.5 ° C
Dimensions (mm)36x25x150(H)
Mass (g)65
Measuring Range (pH)2.00/12.00
Measuring Range (°C)0~50
Power SupplyLR44 x 4
Resolution (pH)0.01
Resolution (°C)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan