ESCO PH meter

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Accuracy (pH)±0.1
BatteryLR44 x 4
Mass (g)90
Measuring Range (pH)1.0/12.0
Operating Temperature Range (°C)0~50
Resolution (pH)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Waterproof design, with case, [Standard solution sold separately] EA776AL-10, -11, -12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan