ESCO 30W speaker with transformer

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)DIA510x500
Mass (kg)4.3
Mounting BracketU-shaped bracket L shape
Playback Frequency Band (Hz)225~7k
Protection Class65
Rated Input Power (W)30
Sound Pressure Level (dB)Output 108 (1W / 1m)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan