ESCO 15W speaker

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)300x202x30
Mass (kg)2.7
Mounting BracketU-shaped bracket L shape
Playback Frequency Band (Hz)150 ~ 15k (20dB deviation)
Protection ClassX4
Rated Input Power (W)15
Sound Pressure Level (dB)Output 101 (1W / 1m)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For factory and outdoor use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan