ESCO Charger (for wireless microphone)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)63x113x16
Frequency (MHz)300
Mass (g)130
Suitable ModelEA763CF-25,-26,-27,-28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Channel expansion (required when adding a wireless microphone (EA763CF-5))

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan