ESCO 45x80x25mm light holder (for helmet)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Applicable Dimensions (mm)DIA13~30
Overall Length (mm)76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sandwich type. Can rotate 360 degrees.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan