ESCO 1040x328x318mm / internal universal waterproof case (black)

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (mm)409
Dust / Water Protection65
Effective internal dimensions / width (mm)1040
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)1121x409x355
External Dimensions / Height (mm)355
External Dimensions / Width (mm)1121
IP Grade65
Mass (kg)12.3
effective internal dimensions / depth (mm)328
effective internal dimensions / height (mm)318(H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With urethane

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan