ESCO 863x609x317mm / internal universal waterproof case (black)

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (mm)689
Dust / Water Protection67
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)952x689x365
External Dimensions / Height (mm)365
External Dimensions / Width (mm)952
IP Grade67
Mass (kg)17.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan