ESCO 908x343x133mm / internal universal waterproof case (black)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (mm)406
Dust / Water Protection67
Effective internal dimensions / width (mm)908
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)968x406x155
External Dimensions / Height (mm)155
External Dimensions / Width (mm)968
IP Grade67
Mass (kg)7.7
effective internal dimensions / depth (mm)343
effective internal dimensions / height (mm)133(H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With casters, urethane available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan