ESCO 703x533x394mm / inside universal waterproof case (black)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (mm)615
Effective internal dimensions / width (mm)703
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)794x615x444
External Dimensions / Height (mm)444
External Dimensions / Width (mm)794
Mass (kg)16.3
effective internal dimensions / depth (mm)533
effective internal dimensions / height (mm)394(H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cart handle with casters, urethane available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan