ESCO 553x424x270mm / inside universal waterproof case (black)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (mm)500
Effective internal dimensions / width (mm)553
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)630x500x302
External Dimensions / Height (mm)302
External Dimensions / Width (mm)630
Mass (kg)10.1
effective internal dimensions / depth (mm)424
effective internal dimensions / height (mm)270(H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cart handle with casters, urethane available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan