ESCO 544x419x200mm / inside waterproof case (black / urethane free)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (mm)493
Dust / Water Protection67
Effective internal dimensions / width (mm)544
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)616x493x220
External Dimensions / Height (mm)220
External Dimensions / Width (mm)616
IP Grade67
Mass (kg)5.9
effective internal dimensions / depth (mm)419
effective internal dimensions / height (mm)200(H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Without urethane

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan