ESCO 517x392x229mm / inside waterproof case (black / urethane free)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (mm)455
Effective internal dimensions / width (mm)517
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)560x455x265
External Dimensions / Height (mm)265
External Dimensions / Width (mm)560
Mass (kg)7.7
effective internal dimensions / depth (mm)392
effective internal dimensions / height (mm)229(H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With cart handle and caster, without urethane

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan