ESCO 501x279x193mm / inside waterproof case (black / urethane free)

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (mm)351
Effective internal dimensions / width (mm)501
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)559x351x229
External Dimensions / Height (mm)229
External Dimensions / Width (mm)559
Mass (kg)5.4
effective internal dimensions / depth (mm)279
effective internal dimensions / height (mm)193(H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cart handle with casters, urethane available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan