ESCO 300x225x132mm / inside waterproof case (black / urethane free)

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (mm)295
Dust / Water Protection67
Effective internal dimensions / width (mm)300
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)339x295x152
External Dimensions / Height (mm)152
External Dimensions / Width (mm)339
IP Grade67
Mass (kg)1.8
effective internal dimensions / depth (mm)225
effective internal dimensions / height (mm)132(H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Without urethane

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan