ESCO Powerful Long Shackle 3920kg (Segel D)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)50
Dimension D (mm)19
Dimension L (mm)160
Operating load (kg)3920
Thread SizeW7/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan