ESCO Insulated Ferrule Terminal Set

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp6.299.900
Spesifikasi
Case Dimensions (mm)347x167x119(H)
ColorTurquoise, white, gray, red, black
Overall Length (mm)Turquoise: 12.5, White: 13.5, Gray: 14, Red: 14.5, Black: 14.5
Suitable Wire DiameterTurquoise: 0.34 mm <sup>2</sup> , White: 0.5 mm <sup>2</sup> , Gray: 0.75 mm <sup>2</sup> , Red: 1.0 mm <sup>2</sup> , Black: 1.5 mm <sup>2</sup>
Tip Size (mm)Turquoise:DIA0.8x8, White:DIA1.1x8, Gray:DIA1.3x8, Red:DIA1.5x8, Black:DIA1.8x8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan