ESCO 0.75-4mm2 [Y type] Bare crimp terminal (100 pieces included)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)15
Terminal ShapeOpen tip type
TypeBare crimp terminal
Width (mm)6.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan