ESCO 0.75-11mm2 [BT type] bare crimping terminal (100 pieces included)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)16.8
Terminal ShapeRod shape
TypeBare crimp terminal
Width (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan