ESCO 5.5-15 [TC type] Bare crimp terminal (with cap / 50 pieces)

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)26.5
Terminal ShapeRod shape
TypeBare crimp terminal
Width (mm)5.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan