ESCO 80-8 [CB type] Bare crimp terminal (50 pieces)

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)50
Terminal ShapeSquare
TypeBare crimp terminal
Width (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan