ESCO 38-6S [CB type] Bare crimp terminal (100 pieces)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)36.8
Terminal ShapeSquare
TypeBare crimp terminal
Width (mm)13.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan