ESCO 2.0 [Insert type] Insulated connector (male / 60 pieces)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)22
Terminal ShapePlug-in type
TypePlug-in connection terminal
Width (mm)6.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan