ESCO 2.0-5.0 [Y type] Insulation crimp terminal (150 pieces)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)21
Terminal ShapeOpen tip type
TypeInsulated crimp terminal
Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan