ESCO 1.25-4.0 [Y type] Insulation crimp terminal (200 pieces)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)21
Terminal ShapeOpen tip type
TypeInsulated crimp terminal
Width (mm)6.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan