ESCO 8Y-6 [Y type] bare crimping terminal (100 pieces)

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)31.7
Terminal ShapeOpen tip type
TypeBare crimp terminal
Width (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan