ESCO 0.3Y-5 [Y type] Bare crimp terminal (100 pieces)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)15.5
Terminal ShapeOpen tip type
TypeBare crimp terminal
Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan