ESCO 8.0-6.0 [Round] Insulation Crimp Terminal (40 pieces)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ColorRed
Overall Length (mm)31
Terminal ShapeRound type
TypeInsulated crimp terminal
Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan