ESCO 8.0-5.0 [Round] Insulation crimp terminal (40 pieces)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ColorRed
Overall Length (mm)29.5
Terminal ShapeRound type
TypeInsulated crimp terminal
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan