ESCO 5.5-5.0 [Round] Insulation crimp terminal (80 pieces)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Coloryellow
Overall Length (mm)26.3
Terminal ShapeRound type
TypeInsulated crimp terminal
Width (mm)9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan