ESCO 2.0-5.0 [Ring] Insulated Crimp Terminals (150 pcs)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ColorBlue
Overall Length (mm)18.25
Terminal ShapeRound type
TypeInsulated crimp terminal
Width (mm)9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan